Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-XHMI SMD Induktivität, 560 nH 16A mit Eisenpulver-Kern, 6030 Gehäuse 6.65mm / ±20%, 110MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-XHMI SMD Induktivität, 560 nH 16A mit Eisenpulver-Kern, 6030 Gehäuse 6.65mm / ±20%, 110MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1725366
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744393440056
EAN/GTIN:
     5059042535693
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 16A
Gehäuse-Form = 6030
Länge = 6.65mm
Tiefe = 6.45mm
Höhe = 2.4mm
Abmessungen = 6.65 x 6.45 x 2.4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 2.9mΩ
Serie = WE-XHMI
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 110MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

SMD-Leistungsinduktivitäten - Würth WE-XHMI. SMD-Leistungsinduktivitäten des Typs WE-XHMI von Würth Elektronik zeichnen sich durch eine magnetische Abschirmung und ihre kompakte Bauweise aus. Sie bestehen aus einer flachen Drahtspule mit nur geringen Kupferverlusten. Durch das Kernmaterial aus Verbundwerkstoff können diese Leistungsinduktivitäten auch hohen Sättigungsströmen standhalten. Abgesehen von dieser hohen Strombelastbarkeit können sie auch hohe Stromspitzen bewältigen. Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C Magnetisch geschirmt Geringe Streuflussstörungen Hohe Strombelastbarkeit. Informationen zur Produktanwendung. Zu den für diese Leistungsinduktivitäten geeigneten Anwendungen gehören batteriebetriebene Geräte, Filter, drahtlose Kommunikationsgeräte und Mainboards/Grafikkarten. Leistungsinduktivitäten vom Typ WE-XHMI können auch in DC/DC-Wandlern für FPGA (Field Programmable Gate Arrays) oder Hochstromnetzteile eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
16A
Gehäuse-Form:
6030
Länge:
6.65mm
Tiefe:
6.45mm
Höhe:
2.4mm
Abmessungen:
6.65 x 6.45 x 2.4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
2.9mΩ
Serie:
WE-XHMI
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
110MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, smd drossel 560nh, 1725366, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744393440056, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.