Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-MPC3 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725269
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     66201421122
EAN/GTIN:
     5059042532463
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
stiftleiste
Serie = WR-MPC3
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Zweireihige Stiftleiste Würth WR-MPC3 in 3,0 mm für vertikale Montage. Zweireihige ummantelte Stiftleisten der Serie WR-MPC3 für vertikale Montage mit einem Rastermaß von 3,0 mm, Leiterplattenführungen und abgewinkelten Stiften. Die zweireihigen ummantelten Stiftleisten der Serie WR-MPC3 für vertikale Montage haben ein schwarzes LCP-Gehäuse gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung, und sie passen für die zweireihigen Buchsenleistengehäuse der Serie WR-MPC3 in 3,0 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-MPC3
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik stiftleiste, 1725269, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 66201421122, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,61*
2 Tage
98
1
€ 14,99*
ab € 0,738*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
66200213722DEC
ab € 0,0508*
Zubehör
Würth Elektronik
662014113322
ab € 0,723*
Zubehör
Würth Elektronik
600003
ab € 126,87*
Zubehör
Würth Elektronik
662200124015
ab € 0,709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.