Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Serie LEB LED-Steckverbindergehäuse zur Verwend.mit LED-Leuchte, Audio- und Video-Steckverbinderzubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1724977
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LEAR-02V-S
EAN/GTIN:
     5059041307857
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Zubehörtyp = 1 Weg, 1,8-mm-LED-Steckverbindergehäuse
Serie = LEB

LEA-Steckverbinder Kabel-Platine, 1,8 mm, JST. Das LEA-Steckverbindersystem mit Rastermaß 1,8 mm von JST besitzt eine Leiterplattenhöhe von lediglich 3 mm und ist daher für die LED-Beleuchtung geeignet. Das LEA-Steckverbindersystem besitzt einen sicheren Verriegelungsmechanismus mit Ausrichtungsstift zwischen Gehäuse und Stiftleiste. Die Kontakte des LEA-Steckverbindersystems verfügen über eine Lanze für die sichere Befestigung im Gehäuse. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Kontakte werden gecrimpt auf rotes UL1571-Kabel in 30 AWG geliefert.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
1 Weg, 1,8-mm-LED-Steckverbindergehäuse
Serie:
LEB
Weitere Suchbegriffe: 1724977, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder Zubehör, JST, LEAR02VS, Connectors, AV Connectors, AV Connector Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,10994*
€ 0,14422*
1 Tag
2515
10
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,14422*
€ 0,17162
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,13994*
€ 0,16653
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,10994*
€ 0,13083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 288,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SSFHSSFH-26L150
ab € 0,274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.