Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST VH Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST VH Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1724959
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B3PS-VH(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     5059041525688
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = VH
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = B3PS
Betriebsspannung = 250,0 V

Verriegelungsleiterplatten-Stiftleisten der Serie JST VH. Die Verriegelungsstiftleisten der Serie VH von JST sind in Einführungen von oben und von der Seite erhältlich und verfügen über geeignete Formteile UL 94V-0 und verzinnte Kontaktstifte in natürlicher (weißer) Farbe. Typische passende Gehäuse der Serie VH und Kontakte siehe RS ; 820-1172 820-1172 bzw. ; 820-1163 820-1163 .
Weitere Informationen:
Serie:
VH
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
B3PS
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 3 pol, leiterplattenbuchse, jst stiftleiste, 1724959, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B3PSVH(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320563
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1517*
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,171*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,386*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
315
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-3N
ab € 0,0466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.