Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST EH Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimpsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST EH Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimpsteckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1724910
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     EHR-3
EAN/GTIN:
     5059041524544
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = EH
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9.5mm
Breite = 3.8mm
Gehäusematerial = Nylon

UL File 60389, CSA File LR20812. Crimp-Buchsenleistengehäuse Serie EH. Die Serie EH von JST ist eine Reihe von schlanken und kompakten Crimp-Buchsenleistengehäusen mit 2,5 mm Rastermaß, die sich ideal für Verbindungen mit hoher Dichte auf Leiterplatten eignen. Die montierten Steckverbinder bieten niedrigen Kontaktwiderstand und hohe Zuverlässigkeit und können mit HR-Steckverbindern in Crimpausführung oder IDC-Konfiguration verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. 2,5 mm Rastermaß 2 bis 15 Stromkreise Schlanke und kompakte Bauweise Leichtes und effektives Crimpen Sehr zuverlässig Ausrichtungsführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
EH
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9.5mm
Breite:
3.8mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3 polig, 1724910, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, EHR3, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0836*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0928*
100
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0971*
10
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0987*
1 Tag
1011
30
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.