| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1723027 Herst.-Nr.: 8.07.10 J-Trace Isolator EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Programmiergerät
Segger Mikrocontroller J-TraceDer Segger Mikrocontroller KG J-Trace ist ein Isolator. Er kann zwischen einem J-Trace Pro V2 oder einer beliebigen ARM-Platine angeschlossen werden, die den standardmäßigen 19-poligen Cortex-M-Steckverbinder verwendet, um eine elektrische Isolierung zu gewährleisten und gleichzeitig Hochgeschwindigkeits-Peed-Trace-Fähigkeiten zu erhalten. Dies ist wichtig, wenn die Entwicklungswerkzeuge nicht mit der gleichen Masse verbunden sind. Es ist nützlich, die Entwicklungstools vor elektrischen Spitzen zu schützen, die häufig in einigen Anwendungen auftreten.Eigenschaften und Vorteile:• 1 kV DC-Isolierung • 3 LEDs zur Anzeige von Emulatorleistung, Zielleistung und Ziel-RESET • ETM-Trace-Pins unterstützen bis zu 75 MHz Trace-Takt vollständig • JTAG-Frequenz: Bis zu 50 MHz • 19-poliger JTAG-Standardanschluss mit Unterstützung von TDI-, TMS-, TCK-, TDO-, RESET- und SWD/SWO-Signalen • Stromversorgung über einen Emulator, einige Mikroampere (<25 μA) von einem Ziel • SWD-Frequenz: Bis zu 4 MHz Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Programmiergerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1723027, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, SEGGER, 80710JTraceIsolator, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators |
| | |
| |