Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722358
Herst.-Nr.:
     MFS02.PEXP.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Massenstromsensoren, IST Innovative Sensor Technology. Die Massenstromsensoren von IST Innovative Sensor Technology sind für verschiedene Gasstromanwendungen geeignet. Die Sensoren umfassen einen genauen Temperatursensor und ein Heizelement. Sie können in verschiedenen Temperaturbereichen und Massenstromraten eingesetzt werden. Anwendungen umfassen Prozesssteuerungen, Medizin, Klimaanlagen und Automobilindustrie. Hohe Empfindlichkeit Langzeitstabilität Sensoren für Gase
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1722358, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY, MFS02PEXP0, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.