Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 100kg, Ges H. 200mm, Rad B. 23mm, 137 x 115mm, Platte, Thermoplastischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 100kg, Ges H. 200mm, Rad B. 23mm, 137 x 115mm, Platte, Thermoplastischer
Artikel-Nr.:
     108EL-1721136
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3478DVR160P63
EAN/GTIN:
     5060641295727
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
bockrolle 160 mm tente
bockrolle
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 100kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 23mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Thermoplastischer Elastomer
Lochabstand = 105 x 80 x 75mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Stahl

Drehbare Rolle mit Totalfeststeller, Rolle mit Endkappe, Gehäuse aus Pressstahl, glanzverzinkt, blau passiviert, Drehkopf mit doppeltem Kugellager, Radachse mit Mutter, Staubschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Pressstahl, Lauffläche: Vollgummi, schwarz, Rollenlager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
100kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
23mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Thermoplastischer Elastomer
Lochabstand:
105 x 80 x 75mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bockrolle kugellager, 1721136, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3478DVR160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.