Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 500:5 Aufbaumontage Stromwandler 500A, Leitermaß 55 x 43mm, 108mm x 51mm x 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 500:5 Aufbaumontage Stromwandler 500A, Leitermaß 55 x 43mm, 108mm x 51mm x 125mm
RS PRO, 500:5 Aufbaumontage Stromwandler 500A, Leitermaß 55 x 43mm, 108mm x 51mm x 125mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718852
EAN/GTIN:
     5056279091480
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 500:5
Bohrungsdurchmesser = 55 x 43mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 500A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 125mm
Gesamtbreite = 108mm
Gesamttiefe = 51mm
Temperatur min. = +20°C
Temperatur max. = +70°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 108 x 51 x 125 mm

RS Pro StromDer RS Pro-Transformator mit geteiltem Kern hat ein Stromverhältnis von 500:5. Es bietet eine effiziente Methode, mit der der Strom gemessen werden kann, ohne den Leiter zu unterbrechen, wodurch die Installations- und Inbetriebnahmezeit reduziert wird. Es handelt sich um ein SMD-Gerät.Eigenschaften und Vorteile• Kostengünstiges geformtes Gehäuse • Flammenhemmendes Gehäuse • Isolationsklasse: E • Betriebstemperaturbereiche zwischen 20 °C und 70 °C. • Systemspannung max. 720 V. • Prüfspannung: 3 kV, 50 Hz, 1 minAnwendungen• Kommerzielle Stromverteilung • Elektrische UnterstationenZertifizierungen• IEC 61010 - 2 • IEC 60044-1/IEC 61869-1 • Schutzart IP20 • UL94V-0
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
500:5
Bohrungsdurchmesser:
55 x 43mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
500A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
125mm
Gesamtbreite:
108mm
Gesamttiefe:
51mm
Temperatur min.:
+20°C
Temperatur max.:
+70°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
108 x 51 x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 500/5a rs pro, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 500a, 1718852, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XS05325101S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.