Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 101 x 56mm, 130mm x 60mm x 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 101 x 56mm, 130mm x 60mm x 170mm
RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 101 x 56mm, 130mm x 60mm x 170mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718845
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718845
EAN/GTIN:
     5056279091411
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 2500:5
Bohrungsdurchmesser = 101 x 56mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 2500A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 170mm
Gesamtbreite = 130mm
Gesamttiefe = 60mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 130 x 60 x 170 mm

Stromwandler in quadratischer Ausführung sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende Klassengenauigkeit Kostengünstiger Stromwandler mit gegossenem Gehäuse Verschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-Schienenmontage Erhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2s Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
2500:5
Bohrungsdurchmesser:
101 x 56mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
2500A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
170mm
Gesamtbreite:
130mm
Gesamttiefe:
60mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
130 x 60 x 170 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 2500a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718845, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XR06465131S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.