Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 250:5 Aufbaumontage Stromwandler 250A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 250:5 Aufbaumontage Stromwandler 250A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm
RS PRO, 250:5 Aufbaumontage Stromwandler 250A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm
RS PRO, 250:5 Aufbaumontage Stromwandler 250A, Leitermaß 45mm, 141mm x 38mm x 102.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718830
EAN/GTIN:
     5056279091268
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 250:5
Bohrungsdurchmesser = 45mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 250A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 102.5mm
Gesamtbreite = 141mm
Gesamttiefe = 38mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 141 x 38 x 102,5 mm

Dreiphasige Messstromwandler geeignet für Primärbereiche von 60 A bis 630 A mit 5 A sekundär. Ermöglicht die Installation direkt neben den Leistungsschaltern im Kompaktgehäuse für eine schnellere Installation und Optimierung des Platzbedarfs. Anwendbar für Leistungsschalter von Herstellern wie: ABB, Hager, Dorman Smith, Schneider, Terasaki, Merlin Gerlin, Chint, Legrand und viele mehr.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
250:5
Bohrungsdurchmesser:
45mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
250A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
102.5mm
Gesamtbreite:
141mm
Gesamttiefe:
38mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
141 x 38 x 102,5 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 250/5a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718830, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XN45275031S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.