Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 160:5 Aufbaumontage Stromwandler 160A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 160:5 Aufbaumontage Stromwandler 160A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
RS PRO, 160:5 Aufbaumontage Stromwandler 160A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
RS PRO, 160:5 Aufbaumontage Stromwandler 160A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718827
EAN/GTIN:
     5056279091237
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 160:5
Bohrungsdurchmesser = 35mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 160A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 87.5mm
Gesamtbreite = 105mm
Gesamttiefe = 38mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Zur Verwendung mit = MCCB

Dreiphasige Messstromwandler geeignet für Primärbereiche von 60 A bis 630 A mit 5 A sekundär. Ermöglicht die Installation direkt neben den Leistungsschaltern im Kompaktgehäuse für eine schnellere Installation und Optimierung des Platzbedarfs. Anwendbar für Leistungsschalter von Herstellern wie: ABB, Hager, Dorman Smith, Schneider, Terasaki, Merlin Gerlin, Chint, Legrand und viele mehr.Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von KabelnKostengünstiges 3-Phasen-GehäusedesignDiverse Montageoptionen – DIN-Schiene, Sammelschiene oder SockelmontageSekundärklemmen in Kombination mit Steckplatz/positive M4-SchraubenGehäusewerkstoff: Selbstverlöschende Klassifizierung
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
160:5
Bohrungsdurchmesser:
35mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
160A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
87.5mm
Gesamtbreite:
105mm
Gesamttiefe:
38mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Zur Verwendung mit:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler 160/5a, 1718827, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XN35235031S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.