Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718824
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718824
EAN/GTIN:
     5056279091206
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Bohrungsdurchmesser = 35mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 87.5mm
Gesamtbreite = 105mm
Gesamttiefe = 38mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 105 x 38 x 87,5 mm

RS Pro StromDer RS Pro 3-phasige, auf der Basis montierte Messstromwandler hat ein Stromverhältnis von 100:5. Die Installationen befinden sich direkt neben den Überlastschaltern mit geformtem Gehäuse für eine schnellere Installation und Platzoptimierung. Es handelt sich um ein SMD-Gerät.Eigenschaften und Vorteile• Genauigkeitsklasse 1 • Selbstverlöschende Gehäusewerkstoffklassifizierung • Kostengünstige Gehäuseausführung • Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 55 °C. • Sekundäre Anschlussklemmen mit kombinierten Schlitz-/Pozi-Schrauben M4 • Abdichtbare Terminal AbdeckungenAnwendungen• Kommerzielle Stromverteilung • Elektrische UnterstationenZertifizierungen• IEC 61010 - 2 • IEC 60044-1/IEC 61869-1 • Schutzart IP20 • UL94V-0
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Bohrungsdurchmesser:
35mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
87.5mm
Gesamtbreite:
105mm
Gesamttiefe:
38mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
105 x 38 x 87,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 100 a, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, 1718824, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XN35185031S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.