Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 100 x 30mm, 140mm x 45mm x 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 100 x 30mm, 140mm x 45mm x 155mm
RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 100 x 30mm, 140mm x 45mm x 155mm
RS PRO, 2500:5 Aufbaumontage Stromwandler 2500A, Leitermaß 100 x 30mm, 140mm x 45mm x 155mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718822
EAN/GTIN:
     5056279091183
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 2500:5
Bohrungsdurchmesser = 100 x 30mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 2500A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 155mm
Gesamtbreite = 140mm
Gesamttiefe = 45mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 140 x 45 x 155 mm

Stromwandler in quadratischer Ausführung sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende Klassengenauigkeit Kostengünstiger Stromwandler mit gegossenem Gehäuse Verschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-Schienenmontage Erhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2s Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
2500:5
Bohrungsdurchmesser:
100 x 30mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
2500A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
155mm
Gesamtbreite:
140mm
Gesamttiefe:
45mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
140 x 45 x 155 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 2500a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718822, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM24465161S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 54,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,58*
€ 60,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.