Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 1000:5 Aufbaumontage Stromwandler 1000A, Leitermaß 61 x 51mm, 86mm x 45mm x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 1000:5 Aufbaumontage Stromwandler 1000A, Leitermaß 61 x 51mm, 86mm x 45mm x 110mm
RS PRO, 1000:5 Aufbaumontage Stromwandler 1000A, Leitermaß 61 x 51mm, 86mm x 45mm x 110mm
RS PRO, 1000:5 Aufbaumontage Stromwandler 1000A, Leitermaß 61 x 51mm, 86mm x 45mm x 110mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718805
EAN/GTIN:
     5056279091022
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 1000:5
Bohrungsdurchmesser = 61 x 51mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 1000A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 110mm
Gesamtbreite = 86mm
Gesamttiefe = 45mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 86 x 45 x 110 mm

Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1000:5
Bohrungsdurchmesser:
61 x 51mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
1000A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
110mm
Gesamtbreite:
86mm
Gesamttiefe:
45mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
86 x 45 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 1000a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718805, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM20395141S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.