Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 400:1 Stromwandler, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 400:1 Stromwandler, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
RS PRO, 400:1 Stromwandler, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
RS PRO, 400:1 Stromwandler, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718790
EAN/GTIN:
     5056279090896
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:1
Bohrungsdurchmesser = 40 x 11mm
Gesamthöhe = 78mm
Gesamtbreite = 62mm
Gesamttiefe = 40mm
Abmessungen = 62 x 40 x 78 mm

RS Pro-Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende Klassengenauigkeit Kostengünstiger Stromwandler mit gegossenem Gehäuse Verschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelanschluss und Sammelschienenmontage Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln Primärstrom 5 A bis 7500 A Sekundärstrom 1 A oder 5 A Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5, FS10 FS15 Nennfrequenz 50 Hz oder 60 Hz Durchgehender thermischer Nennstrom (Standard) 1,2 x in Kurzzeitiger thermischer Nennstrom mit 60 x in, 1 s (Max. 40 kA) Bewertete Isolationsstufe 0,72/3 kV oder 0,72/4 kV Höhe bis zu 2000 m Umgebungstemperatur –5 °C bis +55 °C (0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend!) Lagertemperatur –25 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:1
Bohrungsdurchmesser:
40 x 11mm
Gesamthöhe:
78mm
Gesamtbreite:
62mm
Gesamttiefe:
40mm
Abmessungen:
62 x 40 x 78 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 5a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718790, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM13311081S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.