Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 40 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718785
EAN/GTIN:
     5056279090841
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Bohrungsdurchmesser = 40 x 11mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 78mm
Gesamtbreite = 62mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 62 x 40 x 78 mm

Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Bohrungsdurchmesser:
40 x 11mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
78mm
Gesamtbreite:
62mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
62 x 40 x 78 mm
Weitere Suchbegriffe: stromtransformator 100a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718785, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM13185011S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.