Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 11mm, 62mm x 40mm x 78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718781
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718781
EAN/GTIN:
     5056279090803
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Bohrungsdurchmesser = 30 x 11mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 78mm
Gesamtbreite = 62mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 62 x 40 x 78 mm

RS Pro StromDer RS Pro Stromwandler ist mit einer quadratischen Klemmbefestigung ausgestattet und mit Polycarbonat vergossen. Dieser Mess-CT verfügt über abdichtbare Terminal Abdeckungen und hat ein Stromverhältnis von 100:5. Es handelt sich um ein SMD-Gerät.Eigenschaften und Vorteile• Genauigkeitsklasse 1 • Kostengünstiges geformtes Gehäuse • Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 55 °C.Anwendungen• Kommerzielle Stromverteilung • Elektrische UnterstationenZertifizierungen• IEC 61010 - 2 • IEC 60044-1/IEC 61869-1 • Schutzart IP20 • UL94V-0
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Bohrungsdurchmesser:
30 x 11mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
78mm
Gesamtbreite:
62mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
62 x 40 x 78 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 100 a, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, 1718781, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM11185051S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.