Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 200:1 Stromwandler, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 200:1 Stromwandler, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm
RS PRO, 200:1 Stromwandler, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm
RS PRO, 200:1 Stromwandler, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 30mm x 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718770
EAN/GTIN:
     5056279090711
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 200:1
Bohrungsdurchmesser = 30 x 10mm
Gesamthöhe = 70mm
Gesamtbreite = 50mm
Gesamttiefe = 30mm
Abmessungen = 50 x 30 x 70 mm

RS Pro-Stromwandler in quadratischer Ausführung sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende Klassengenauigkeit Kostengünstiger Stromwandler mit gegossenem Gehäuse Verschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelanschluss und Sammelschienenmontage Anschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln Primärstrom 5 A bis 7500 A Sekundärstrom 1 A oder 5 A Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5, FS10 FS15 Nennfrequenz 50 Hz oder 60 Hz Durchgehender thermischer Nennstrom (Standard) 1,2 x in Kurzzeitiger thermischer Nennstrom mit 60 x in, 1 s (Max. 40 kA) Bewertete Isolationsstufe 0,72/3 kV oder 0,72/4 kV Höhe bis zu 2000 m Umgebungstemperatur –5 °C bis +55 °C (0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend!) Lagertemperatur –25 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
200:1
Bohrungsdurchmesser:
30 x 10mm
Gesamthöhe:
70mm
Gesamtbreite:
50mm
Gesamttiefe:
30mm
Abmessungen:
50 x 30 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 5a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718770, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM07241081S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.