Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 125:5 Aufbaumontage Stromwandler 125A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 125:5 Aufbaumontage Stromwandler 125A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm
RS PRO, 125:5 Aufbaumontage Stromwandler 125A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm
RS PRO, 125:5 Aufbaumontage Stromwandler 125A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718766
EAN/GTIN:
     5056279090681
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 125:5
Bohrungsdurchmesser = 30 x 10mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 125A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 70mm
Gesamtbreite = 50mm
Gesamttiefe = 31mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 50 x 31 x 70 mm

Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
125:5
Bohrungsdurchmesser:
30 x 10mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
125A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
70mm
Gesamtbreite:
50mm
Gesamttiefe:
31mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
50 x 31 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler 125a, 1718766, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM07205051S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.