Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 30 x 10mm, 50mm x 31mm x 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718765
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718765
EAN/GTIN:
     5056279090674
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Bohrungsdurchmesser = 30 x 10mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 70mm
Gesamtbreite = 50mm
Gesamttiefe = 31mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 50 x 31 x 70 mm

Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Bohrungsdurchmesser:
30 x 10mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
70mm
Gesamtbreite:
50mm
Gesamttiefe:
31mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
50 x 31 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: stromtransformator 100a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718765, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM07185051S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.