Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
RS PRO, 300:5 Aufbaumontage Stromwandler 300A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718762
EAN/GTIN:
     5056279090643
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:5
Bohrungsdurchmesser = 21 x 10mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 300A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 65mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 45 x 40 x 65 mm

Stromwandler kommen in quadratischer Ausführung und sind mit Polycarbonat vergossen. Diese Mess-Stromwandler verfügen über abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen und eine Vielzahl von Primär-Nennströmen. Erhältlich in verschiedenen Sammelschienengrößen, Gehäusebreiten und Montageoptionen.Umfassende KlassengenauigkeitKostengünstiger Stromwandler mit gegossenem GehäuseVerschiedene Montageoptionen einschließlich Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschienenmontage und DIN-SchienenmontageErhältlich in den Genauigkeitsklassen 0,2 und 0,2sAnschlussklemmenabdeckungen zum Abdichten von Kabeln
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:5
Bohrungsdurchmesser:
21 x 10mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
300A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
65mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
45 x 40 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718762, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM02285081S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.