Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
RS PRO, 100:5 Aufbaumontage Stromwandler 100A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1718755
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718755
EAN/GTIN:
     5056279090575
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Bohrungsdurchmesser = 21 x 10mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 65mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 40mm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +55°C
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 45 x 40 x 65 mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Bohrungsdurchmesser:
21 x 10mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
65mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
40mm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
45 x 40 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: stromtransformator 100a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1718755, Automation, Prozessautomation, RS PRO, XM02185071S0000, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.