Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 22.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 22.9mm
Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 22.9mm
Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 22.9mm
Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 8mm x 22.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1716694
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     721.19.2828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Kupplungs-Typen = Strahlkupplungmm
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 22.9mm
Nenndrehmoment = 2.7Nm
Winkelversatz = 5°
Parallelversatz = 0.12mm

Huco KupplungDie Huco Kupplung hat einen 19 mm AD. Hierbei handelt es sich um eine Rohrschelle Typ 3 aus Edelstahl, 8 mm x 8 mm Kupplung. Dies wird durch eine beliebige Kombination aus axialer Bewegung, Winkelversatz und paralleler Fehlausrichtung problemlos unterstützt. Die 3-Start-Spiral-Schnittkonstruktion bietet eine höhere Drehmomentkapazität und weniger Aufwind im Vergleich zu Einzelstrahl-Ausführungen.Eigenschaften und Vorteile• Torsionssteife Ausführung • Kein Flankenspiel • Keine beweglichen Teile • Präzise Faltenbalgkupplung mit hervorragenden kinematischen Eigenschaften • Kopplung mit geringer Trägheit • galvanische Trennung • KosteneffizientAnwendungen• High-End-Servoantriebe • Impulsgeneratoren • Scanner • Positionierung der Objektträger • Dosierventile
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplungmm
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
22.9mm
Nenndrehmoment:
2.7Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.12mm
Weitere Suchbegriffe: 1716694, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 721192828, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.