Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 16mm / Bohrung 6mm x 25.4mm, 5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 16mm / Bohrung 6mm x 25.4mm, 5Nm
Huco Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 16mm / Bohrung 6mm x 25.4mm, 5Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1716685
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     703.16.2222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Bohrung = 6mm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 25.4mm
Nenndrehmoment = 5Nm
Winkelversatz = 5°
Parallelversatz = 0.2mm

Strahlkopplungen können jede Kombination aus Axialbewegung, Winkel- und Parallelversatz aufnehmen. Die 3-Start-Spiralschnitt-Konstruktion bietet ein höheres Drehmoment und eine geringere Aufwicklung im Vergleich zu Einstrahl-Versionen. Die Mehrstrahl-Version ist in drei Standardmaterialien erhältlich: Edelstahl, Aluminium und Acetal, für Wellendurchmesser von 1 mm bis 38 mm.Torsionssteifes DesignSpielfreiKeine beweglichen TeileEinfache Einstrahl-Kopplung kompatibel mit IndustriestandardtypenEinstufige 3-Strahl-Version für erhöhte TorsionssteifigkeitZweistufige 6-Strahl-Version für Torsionssteifigkeit und erhöhte radiale KonformitätAbgestufter Strahl für geringe Massenträgheit, galvanische Trennung, geringe Kosten
Weitere Informationen:
Bohrung:
6mm
Außendurchmesser:
16mm
Länge:
25.4mm
Nenndrehmoment:
5Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1716685, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 703162222, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.