Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Anzeigelampe 12 V / 2 W, BA9s Sockel Ø 10mm x T3 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1715961
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     B3453
EAN/GTIN:
     5059045922636
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Nennspannung = 12 V
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 170 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lebensdauer = 1000h

BA 9s Standardtyp. Das Modell für 220 V ist eine Neonlampe und besitzt einen integrierten Widerstand.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
170 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, 12v 2w ba9s, ba9s 2w, ba9s 12v, 1715961, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, Orbitec, B3453, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,35*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.