Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün; rot 10.8 → 13.2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün; rot 10.8 → 13.2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün; rot 10.8 → 13.2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün; rot 10.8 → 13.2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1713828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1713828
EAN/GTIN:
     5056279089524
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 10.8 → 13.2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün; rot
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 20mA
Intensität = 8 mcd, 10mcd
Länge = 14.9mm

LED-Anzeigen für Frontplattenmontage mit farbiger diffuser 3-mm-Epoxidstreuscheibe oder transparente superhelle 3-mm-LEDsEinfassung mit glänzend-, schwarz- oder blankverchromter OberflächeVorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen.Spannung: 2 V dc–28 V dc.Anschlüsse: 2,0-x-0,5-Lötfahne/Faston, Stifte oder 200 mm lange Kabel.Lieferung mit Befestigungsmutter und FederscheibeTypische Anwendungen:ProzesssteuerungenProfessionelle ElektrogeräteDatenübertragungsleitungen, RadarBaufahrzeuge, Lastwagen, Bagger, KräneZügeHeizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen-EnergiemanagementAufzügeWerkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10.8 → 13.2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün; rot
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
20mA
Intensität:
8 mcd, 10mcd
Länge:
14.9mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 1713828, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6F5BYYRG12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.