| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1713793 Herst.-Nr.: 1713793 EAN/GTIN: 5056279089180 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 1.8 → 3.3V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 6mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Nennstrom = 20mA Intensität = 3700mcd Länge = 13.5mm
LED-Anzeigen für Frontplattenmontage mit farbiger diffuser 3-mm-Epoxidstreuscheibe oder transparente superhelle 3-mm-LEDsEinfassung mit glänzend-, schwarz- oder blankverchromter Oberfläche Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen. Spannung: 2 V dc–28 V dc. Anschlüsse: 2,0-x-0,5-Lötfahne/Faston, Stifte oder 200 mm lange Kabel. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe Typische Anwendungen: Prozesssteuerungen Professionelle Elektrogeräte Datenübertragungsleitungen, Radar Baufahrzeuge, Lastwagen, Bagger, Kräne Züge Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen-Energiemanagement Aufzüge Werkzeugmaschinen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1.8 → 3.3V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 6mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 3 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Erhaben | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 3700mcd | Länge: | 13.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 1713793, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6P5BXXHR02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |