| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1711931 Herst.-Nr.: 8671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = LED-Linse Zur Verwendung mit = Durchkontaktierte LEDs Höhe über Panel = 10.9mm
Keystone LED-Linsenkappen - rund. Diese LED-Linsenkappen von Keystone sind in runden Konfigurationen erhältlich. Sie wurden für den Einsatz mit durchkontaktierten 3-mm- (T-1) und 5-mm- (T-1 3/4) Durchgangsbohrung-LEDs mit diffusen und nicht diffusen Linsen entwickelt. Die Installation wird durch Einrasten durch die Tafel erleichtert. Die LEDs können dann von Hand eingedrückt werden, indem sie mit leichtem Druck in die Kappe eingesetzt werden. Sie wird dann aufgrund der Linsenkappenbauweise sicher an Ort und Stelle gehalten. Die runden Linsenkappen sind ideal zum Schutz der LED vor physikalischen Schäden und können so die Lebensdauer der LED in raueren Umgebungen verbessern. Die Kappe schützt die LED außerdem vor elektrostatischer Entladung (ESD) von bis zu 16 kV. Die runden LED-Linsenkappen sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich, einschließlich klar, und bestehen aus Polycarbonatmaterial. Die farbigen Kappen sind ideal für hohen Kontrast und gute Sichtbarkeit.. Merkmale der runden LED-Linsenkappen: Für 3-mm- (T-1) und 5-mm- (T-1 3/4) LEDs Auswahl von Farben Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | LED-Linse | Zur Verwendung mit: | Durchkontaktierte LEDs | Höhe über Panel: | 10.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1711931, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Keystone, 8671, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,56* | € 1,21* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,69* | € 1,25* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,581* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|