Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige 7-Segment, Rot 626 nm Zeichenbreite 4mm Zeichenhöhe 8mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711895
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-U213
EAN/GTIN:
     5059041324717
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 626 nm
Zeichenbreite = 4mm
Zeichenhöhe = 8mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Breite Außen = 7.1mm
Lichtstärke = 5,4 mcd
Grundfarbe = Schwarz
Durchlassspannung = 2 V
Betriebstemperaturbereich = -25 → +90°C

Einstellige rote LED-Anzeige mit 7 Segmenten. Serie mit einstelligen roten LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich. Die Serie umfasst sowohl links- als auch rechtsseitige Dezimalpunktformate.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
626 nm
Zeichenbreite:
4mm
Zeichenhöhe:
8mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Breite Außen:
7.1mm
Lichtstärke:
5,4 mcd
Grundfarbe:
Schwarz
Durchlassspannung:
2 V
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +90°C
Weitere Suchbegriffe: 1711895, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSPU213, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,91*
€ 71,2929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.