Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions 4.5Zoll Monochrom LCD Resistiv, Graphisch 240 x 128pixels reflektiv, I2C, RS232, SPI Interface


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711893
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA EDIP240J-7LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 240 x 128pixels
Anzeigebereich Größe = 96 x 61mm
Schnittstellen Typ = I2C, RS232, SPI
Äußere Tiefe = 10.8mm
Touch Screen = Resistiv
Abmessungen Außen = 113 x 70 x 10.8mm
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Intelligente grafische Anzeigemodule Serie EA eDIP, Electronic Assembly. Die intelligenten monochromen grafischen Anzeigemodule der Serie EA eDIP von Electronic Assembly besitzen eine Reihe von Grafikfunktionen. Die grafischen Anzeigemodule besitzen integrierte Schriftarten und ein Touch-Screen-Panel und können mit sprachähnlichen High-Level-Grafikbefehlen über eine der drei Schnittstellen (RS-232, SPI oder I ;sup>2 ;/sup>C) programmiert werden. LCD-Grafikanzeige mit einer Reihe von Grafikfunktionen Schriftarten können mit Pixelgenauigkeit eingestellt werden, mit 8 integrierten Schriftarten Zoom und 90° Rotation von Schriftarten 3 verschiedene integrierte Schnittstellen: RS-232, I ;sup>2 ;/sup>C-Bus oder SPI-Bus + 5-V-Netzteil mit Einfachausgang Zwischenspeicherfunktionen, Pull-Down-Menüs Interner Speicher für bis zu 256 Bilder Programmierbare Makros Kombination von Text und Grafik, Blinkattribut: ein/aus/invertiert Analoges Touchscreen-Panel: variables Raster Frei definierbare Tasten und Schalter
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
240 x 128pixels
Anzeigebereich Größe:
96 x 61mm
Schnittstellen Typ:
I2C, RS232, SPI
Äußere Tiefe:
10.8mm
Touch Screen:
Resistiv
Abmessungen Außen:
113 x 70 x 10.8mm
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 1711893, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EAEDIP240J7LWTP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,04002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 215,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.399,82004*
€ 1.665,78585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.388,50002*
€ 1.652,31502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.345,70004*
€ 1.601,38305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.317,94002*
€ 1.568,34862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.293,04002*
€ 1.538,71762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.