Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 7Zoll 18-Bit Datenbus mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 154.08 x 85.92mm 9,6 V LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711709
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     INT070ATFT-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Touch Display
Bilddiagonale = 7Zoll
Schnittstellen Typ = 18-Bit Datenbus
Auflösung = 800 x 480pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 154.08 x 85.92mm
Versorgungsspannungsbereich = 9,6 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Graphics Array Typ = WVGA
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Integrierte Displaytech-TFT-Module. Eine Serie von integrierten TFT-LCD-Modulen von Displaytech, das die Frustration von sich ständig ändernden Treiber-ICs, Bildschirmen und Anschlussanordnungen, wie sie in TFT-Displays verwendet werden, überwindet. Diese Module von Displaytech bieten Entwicklern eine stabile und vielseitige Plattform, mit der sie arbeiten können, während sie von Änderungen verschont bleiben, die zwischenzeitlich an den innerhalb der Module verwendeten Elementen vorgenommen werden. Die Module umfassen eine automatische Initialisierungsfunktion, die eine konsistente Benutzeroberfläche bietet und die Anforderungen bezüglich der Entwicklungszeit reduziert. Sie sind einfach zu montieren, und Anschlüsse werden mithilfe von zwei Reihen durchkontaktierter Bohrungen hergestellt. Die kleineren Displays verwenden den RAIO RA8872-LCD-Controller und die 3,5-Zoll-Displays und größere verwenden den Soloman Systech-Controller SSD1963. Integrierter LCD-Controller LED Hintergrundbeleuchtung mit PWM-Steuerung 8080/6800 MCU-Schnittstelle (auswählbar) Automatische Initialisierungsfunktion Standby-Modus mit geringer Leistungsaufnahme Drehbare Bildschirmanzeige Touch-Screen-Panelversionen verfügen über einen eingebetteten 4-adrigen Touch-Screen-Panel-Controller. RAIO RA8872-gesteuerte Displays. 1,8-Zoll-Displays INT018ATFT (RS ; 740-6001 740-6001 ) 2,2-Zoll-Displays INT022ATFT (RS ; 740-6004 740-6004 ) 2,4-Zoll-Displays INT024BTFT (RS ; 740-6008 740-6008 ) Touchscreen INT024BTFT-TS (RS ; 740-6017 740-6017 ) 2,8-Zoll-Displays INT028ATFT (RS ; 740-6010 740-6010 ) Touchscreen INT028ATFT-TS (RS ; 740-6014 740-6014 ). Soloman Systech SSD1963-gesteuerte Displays. 3,5-Zoll-Displays INT035TFT (RS ; 750-2578 750-2578 ) Touchscreen INT035TFT-TS (RS ; 750-2572 750-2572 ) 4,3-Zoll-Displays INT043BTFT (RS ; 750-2581 750-2581 ) Touchscreen INT043BTFT-TS (RS ; 750-2584 750-2584 ) 5,7-Zoll-Displays INT057ATFT (RS ; 750-8671 750-8671 ) 7-Zoll-Displays INT070ATFT (RS ; 750-2588 750-2588 ) Touchscreen INT070ATFT-TS (RS ; 750-2597 750-2597 )
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Schnittstellen Typ:
18-Bit Datenbus
Auflösung:
800 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
154.08 x 85.92mm
Versorgungsspannungsbereich:
9,6 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Graphics Array Typ:
WVGA
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, 7" touch display, lcd display, 1711709, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, INT070ATFTTS, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.626,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 92,5202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.885,48*
€ 5.813,7212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.842,95*
€ 5.763,1105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.717,39*
€ 5.613,6941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.655,72*
€ 5.540,3068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.626,01*
€ 5.504,9519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.