Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711702
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128L FC BW-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe = 33.1mm
Äußere Tiefe = 5.7mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Breite Außen = 68.8mm
Controller Typ = ST7565R-G
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe:
33.1mm
Äußere Tiefe:
5.7mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Breite Außen:
68.8mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1711702, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128LFCBW3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,35*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.