Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Zweizeilig, 40 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Zweizeilig, 40 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1711668
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC4002B00-FHYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 40 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 3.2mm
Anzeigebereich Höhe = 16.5mm
Äußere Tiefe = 10.9mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Abmessungen Außen = 182 x 33.5 x 10.9mm
Controller Typ = ST7066U
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 5mA

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Anschluss mit umgekehrter Polarität verursacht irreparable Schäden. Transflektives alphanumerisches LCD-Display STN, Fordata. Die transflektierende Fordata Anzeige-Serie enthält einen LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit scharfem und klarem Text auf einem grünen Hintergrund mit gelber Beleuchtung. Durch die STN-Display Matrix-Technologie kann der Bildschirm mit weniger Leistung fungieren und mit nur 5 V laufen. Die monochrome passive Punktmatrixanzeige hat überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu ihrem TN-Vorgänger mit 180° bis 270° gedrehtem Anzeigemolekül gegenüber der 90°-Drehung in Standard-TN-Anzeigen. 5 x 8 Punkte mit Cursor Integrierter Controller Netzteil +5 V Tastverhältnis 1/16
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 40 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
3.2mm
Anzeigebereich Höhe:
16.5mm
Äußere Tiefe:
10.9mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Abmessungen Außen:
182 x 33.5 x 10.9mm
Controller Typ:
ST7066U
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
5mA
Weitere Suchbegriffe: 1711668, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC4002B00FHYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 225 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 450 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.