Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1711667
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC2004B01-FHYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichenreihen = 4
Zeichenbreite = 3mm
Anzeigebereich Breite = 76mm
Äußere Tiefe = 10.9mm
Hintergrundfarbe = Gelbgrün
Breite Außen = 98mm
Controller Typ = SPLC780D
Display Matrix = STN
Nennspannung = 5.5V
Serie = FC

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Anschluss mit umgekehrter Polarität verursacht irreparable Schäden. Transflektives alphanumerisches LCD-Display STN, Fordata. Die transflektierende Fordata Anzeige-Serie enthält einen LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit scharfem und klarem Text auf einem grünen Hintergrund mit gelber Beleuchtung. Durch die STN-Display Matrix-Technologie kann der Bildschirm mit weniger Leistung fungieren und mit nur 5 V laufen. Die monochrome passive Punktmatrixanzeige hat überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu ihrem TN-Vorgänger mit 180° bis 270° gedrehtem Anzeigemolekül gegenüber der 90°-Drehung in Standard-TN-Anzeigen. 5 x 8 Punkte mit Cursor Integrierter Controller Netzteil +5 V Tastverhältnis 1/16
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichenreihen:
4
Zeichenbreite:
3mm
Anzeigebereich Breite:
76mm
Äußere Tiefe:
10.9mm
Hintergrundfarbe:
Gelbgrün
Breite Außen:
98mm
Controller Typ:
SPLC780D
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
5.5V
Serie:
FC
Weitere Suchbegriffe: 1711667, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC2004B01FHYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 225 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 450 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.