Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 198 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 18 → 36V / 700mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711610
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTE 25/220-240/700 PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 18 → 36V
Ausgangsleistung max. = 25W
Ausgangsstrombereich = 700mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 198 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Vorderflanke
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Ausgang = 18 → 36 V @ 700 mA
Nennspannung = 198 → 264V ac
Konfiguration = Gekapselt
Verlustleistung = 4.4W

Osram OT Cable Clamp E-Style für die unabhängige Montage kann separat erworben werden. Die OPTOTRONIC-Kabelklemme hat die RS-Bestellnummer ; 171-1597 171-1597. CC-Netzteile mit Phasenschnitt. Die PhaseCut-Familie der dimmbaren Konstantstrom-LED-Treiber von Osram ist für Innenanwendungen entwickelt. Sie verfügen über ein sehr kompaktes Gehäuse, wodurch sie ideal für Anwendungen mit beschränktem Platzangebot geeignet sind. Die CC-Netzteile der PhaseCut-Familie sind mit den meisten Phasendimmern, die über Vorder- und Hinterflanke dimmbar sind, kompatibel. Ihre PhaseCut-Funktionalität, die auch als Phasenanschnittsteuerung (phase control, PC) bekannt ist, ist eine Form der Leistungsregelung über Pulsweitenmodulation (PWM). Die E-Style-Clamp kann für eine unabhängige Montage getrennt bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
18 → 36V
Ausgangsleistung max.:
25W
Ausgangsstrombereich:
700mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
198 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Vorderflanke
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Ausgang:
18 → 36 V @ 700 mA
Nennspannung:
198 → 264V ac
Konfiguration:
Gekapselt
Verlustleistung:
4.4W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 25w, 1711610, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTE25220240700PC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,17*
€ 278,6623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,02*
€ 277,2938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,39*
€ 257,5041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,82*
€ 252,0658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,66*
€ 223,3154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.