Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 176 → 276 V dc, 198 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 20 → 54V / 1.55A, Dimmbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711602
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI DALI 80/220-240/1A6 LT2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 80w
Ausgangsspannungsbereich = 20 → 54V
Ausgangsleistung max. = 80W
Ausgangsstrombereich = 1.55A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 176 → 276 V dc, 198 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = DALI
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP20
Ausgang = 20 → 54 V @ 1550 mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Konfiguration = Gekapselt
Primärtyp = AC-DC, DC-DC

Dimmbare DALI-Treiber von OPTOTRONIC Intelligent. Die Serie OPTOTRONIC Intelligent von Osram ist eine Produktfamilie von dimmbaren DALI-LED-Treibern. Aufgrund von thermischer Steuerung und Smart Control bieten sie einen hohen Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Systemschutz. Diese kompakten LED-Treiber mit Konstantstrom werden für Innenanwendungen wie beispielsweise Flure und Toiletten entwickelt. Dies ist aufgrund ihrer Korridorfunktion auf drei Ebenen möglich. LED-Treiber von OPTOTRONIC Intelligent können auch mit einer Touch DIM-Anwendung verwendet werden, die von einer Drucktaste oder einem Sensor gesteuert wird.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
20 → 54V
Ausgangsleistung max.:
80W
Ausgangsstrombereich:
1.55A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
176 → 276 V dc, 198 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
DALI
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP20
Ausgang:
20 → 54 V @ 1550 mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Konfiguration:
Gekapselt
Primärtyp:
AC-DC, DC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, 1711602, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTIDALI802202401A6LT2L, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 66,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.487,34*
€ 1.769,9346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.471,88*
€ 1.751,5372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.411,72*
€ 1.679,9468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.373,02*
€ 1.633,8938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.336,60*
€ 1.590,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.