Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 1.5A 1000V THT 1.1V WOBM 4-Pin 1mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711438
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     W10MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = WOBM
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 1mA
Abmessungen = 9.8 (Dia.) x 4.6mm
Höhe = 4.6mm

Brückengleichrichter – Serie WO. Die Serie WO der glaspassivierten Brückengleichrichter von HY Electronic (Cayman) Limited haben einen 1,5-A-Durchlassstrom. Sie haben umgekehrte Spannungsbereiche, die von 400 V bis 1000 V reichen. Der Brückengleichrichter wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und ist an zahlreichen Leiterplattenanwendungen zu finden.. Serie WO/WOM – Passivierte Silikon-Brückengleichrichter Serie WOxG/WOxMG: Glaspassivierte Brückengleichrichter Nennleistung für Überlastschutz: Höchstwert –40 A
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
WOBM
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
1mA
Abmessungen:
9.8 (Dia.) x 4.6mm
Höhe:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1711438, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, W10MG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,44*
€ 168,3136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,53*
€ 167,2307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,85*
€ 160,4715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,57*
€ 143,4783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,37*
€ 132,5303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.