Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 38° 2,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 38° 2,1 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1711321
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     571-0133-100F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,1 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 38°
Wellenlänge typ. = 585 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 15.24 x 2.5 x 8.6mm
Länge = 15.24mm
Breite = 2.5mm
Höhe über Panel = 8.6mm
Intensität = 12.6mcd

CBI®-Leiterplatten-LED-Anzeigen der Serie 571-01 von Dialight. Bei der Serie 571-01xx von Dialight handelt es sich um eine Gruppe von Leiterplatten-LED-Anzeigen aus der CBI®-Familie. Diese zweistufigen Leiterplatten-LED-Anzeigen enthalten zwei 2-mm-LEDs (T-3/4). Die LEDs sind senkrecht zur Platine montiert, eine über der anderen, weshalb sie sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot eignen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Anzeigen 571-01xx:2 x 2-mm-LEDs (T-3/4)Auswahl von LED-FarbenSchwarzes KunststoffgehäuseZweistufigKompatibel mit DIN 41494
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,1 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
38°
Wellenlänge typ.:
585 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
15.24 x 2.5 x 8.6mm
Länge:
15.24mm
Breite:
2.5mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Intensität:
12.6mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 1711321, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5710133100F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.