Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 50° 1,9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 50° 1,9 V
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 50° 1,9 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1711309
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     552-0933F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 1,9 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 50°
Wellenlänge typ. = 583 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 15.35 x 6 x 12.52mm
Länge = 15.35mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 12.52mm
Intensität = 1.8mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 552-0xxx CBI®. Die Serie 552-0xxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten aus der CBI®-Familie. Sie sind zweistufige Signalleuchten mit zwei LEDs in 5 mm (T-1 3/4). Die 552-0xxx-Geräte haben zwei Stifte zur durchkontaktierten Montage. Die Serie 552-0xxx ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, integriertem Widerstand, zwei Farben oder als stromsparende LED.. Mehrere CBIs bilden horizontale LED-Arrays auf Mittellinien mit 6,35 mm (0,25") Schwarzes Gehäuse verstärkt Kontrast. Gehäusematerial entsprechend UL94 V-0 Abstandhalter im Gehäuse erleichtern die Reinigung der Leiterplatte Lötbarkeit gemäß MIL-STD-202F, Verfahren 208F
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
1,9 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
50°
Wellenlänge typ.:
583 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
15.35 x 6 x 12.52mm
Länge:
15.35mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
12.52mm
Intensität:
1.8mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 1711309, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5520933F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.