Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 50° 1,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 50° 1,8 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1711293
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-1307F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 1,8 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 50°
Wellenlänge typ. = 565 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 13.85 x 6.22 x 6.22mm
Länge = 13.85mm
Breite = 6.22mm
Höhe über Panel = 6.22mm
Intensität = 1.8mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 550-xx07 CBI®. Die Serie 550-xx07 von Dialight umfasst LED-Leiterplatten-Signalleuchten aus der CBI®-Familie. Sie enthalten eine durchkontaktierte 5-mm-LED in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit geneigter Rückseite. Ihre schwarzen Gehäuse ermöglichen einen hohen Kontrast, und Gehäuseabstandshalter helfen bei der Reinigung der Leiterplatte. Sie sind wahlweise erhältlich als Universalausführung, mit integriertem Widerstand, mit geringer Stromaufnahme, mit hoher Effizienz sowie in zweifarbigen und extrem helle LED-Optionen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 550-xx07: 1 x 5 mm LED Durchgangsbohrung Auswahl an Farboptionen Schwarzes Kunststoffgehäuse Geneigte Rückseite mit Abstandshaltern Kompatibel mit 550-xx07 Dual Block und 550-xx07-004 Quad Block
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
1,8 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
50°
Wellenlänge typ.:
565 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
13.85 x 6.22 x 6.22mm
Länge:
13.85mm
Breite:
6.22mm
Höhe über Panel:
6.22mm
Intensität:
1.8mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 1711293, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5501307F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.