Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60° 7,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60° 7,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1711271
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-0607F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 7,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Wellenlänge typ. = 565 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 8.89 x 4.32 x 7.11mm
Länge = 8.89mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 7.11mm
Intensität = 19mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 551-xx07 CBI®. Die Serie 551-xx07 von Dialight ist eine Familie von LED CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten. Sie besteht aus einer 3-mm-LED (T-1) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit einer hohen Mittellinie von 4,45 mm. Das schwarze Gehäuse bietet einen hohen Kontrast und hält die LED im rechten Winkel. Sie besitzen 2 Stifte zur Durchsteckmontage. Die Leiterplatten-LED-Signalleuchten der Serie 551-xx07 sind in hoher Effizienz erhältlich mit integriertem Widerstand, mit geringer Stromaufnahme sowie in zweifarbigen LED-Optionen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 551-xx07: Durchkontaktierte LEDs, 3 mm Auswahl von Farben Rechtwinkliges schwarzes Gehäuse Kompatibel mit 551-xx07-004 QuadBlock
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
7,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Wellenlänge typ.:
565 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
8.89 x 4.32 x 7.11mm
Länge:
8.89mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
7.11mm
Intensität:
19mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 1711271, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5510607F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.