Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED-Lichtleiter, Rund-Linse Klar 3.5 x 7.71 x 16.6mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711266
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1049F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Länge = 16.6mm
Abmessungen = 3.5 x 7.71 x 16.6mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED Gehäusegröße = 3.5 x 2.8 mm
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.5mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter Dialight Serie Optopipe™. Die Serie Optopipe™ von Dialight umfasst eine Reihe von LED-Hohllichtleitern für MicroLEd®-SMD-LEDs. Diese Hohllichtleiter aus Polycarbonat fassen zwei LEDs und sind mit einer Reihe von Hohllichtleiter-Arrays von Dialight kompatibel. Sie bieten einen großen Betrachtungswinkel und ESD-Schutz. Ausgelegt für SMD-LED mit PLCC-2- und PLCC-4-Gehäuse Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Polykarbonat-Gehäuse mit hoher Lichtintensität Entsprechen UL94V-0 Breiter Strahlungswinkel Array-Typen senken die Einführungskosten Durch Presssitz an der Leiterplatte befestigt
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
16.6mm
Abmessungen:
3.5 x 7.71 x 16.6mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED Gehäusegröße:
3.5 x 2.8 mm
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3.5mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, lichtleiter 1pol, led linsen, 1711266, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Dialight, 5151049F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
1 Tag
1295
3
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,56*
1 Tag
23038
1
€ 14,99*
ab € 0,664*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.