Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477-G4 SMD Induktivität, 1 μH 9.8A mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82477-G4 SMD Induktivität, 1 μH 9.8A mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%
Artikel-Nr.:
     108EL-1711153
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477G4102M000
EAN/GTIN:
     5059043769516
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 9.8A
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 7mΩ
Serie = B82477-G4
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +125°C

B82472-G4/ B82477-G4 Serie. Magnetisch geschirmt Bleifrei verzinnte Anschlüsse
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
9.8A
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
7mΩ
Serie:
B82477-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, 1711153, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82477G4102M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,83*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.