Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3269 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 25kΩ, ±10%, 0.25W, Lötstift, L. 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711065
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269W-1-253LF
EAN/GTIN:
     5059043762388
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 25kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3269
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ч/млн/°C
Schaftdurchmesser = 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3269W, 12-gängig, 250 mW, 1/4 Zoll. Mehrgängiges 1/4-Zoll-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®) der Serie 3269W von Bourns®. Stabiles Cermet-Element mit unbegrenzter Auflösung Senkrechte und horizontale Einstellungsart Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
25kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3269
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ч/млн/°C
Schaftdurchmesser:
1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1711065, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3269W1253LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,09*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,02*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.