Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 1MBit LowPower SRAM 64k 1MHz, 16bit / Wort 16bit, 3 V bis 3,6 V, TSOP 44-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon 1MBit LowPower SRAM 64k 1MHz, 16bit / Wort 16bit, 3 V bis 3,6 V, TSOP 44-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1710991
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1021CV33-12ZSXE
EAN/GTIN:
     5059040031838
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
1mbit sram
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 64 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter = 64k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 12ns
Adressbusbreite = 16bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 44
Abmessungen = 18.517 x 10.262 x 1.044mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Asynchroner statischer RAM-Speicher, Cypress Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
64 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter:
64k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
12ns
Adressbusbreite:
16bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
44
Abmessungen:
18.517 x 10.262 x 1.044mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1710991, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY7C1021CV3312ZSXE, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,8714*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 3,39582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.015,9209*
€ 1.208,94587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.015,1001*
€ 1.207,96912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 985,0707*
€ 1.172,23413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 958,6107*
€ 1.140,74673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,8714*
€ 1.091,07697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.