Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 2MBit LowPower SRAM 128k 1MHz, 16bit / Wort 16bit, 2,2 V bis 3,6 V, VFBGA 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710970
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62137FV30LL-45BVXI
EAN/GTIN:
     5059040036659
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
2mbit sram
s-ram support-ic
Speicher Größe = 2MBit
Organisation = 128 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Adressbusbreite = 16bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFBGA
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 6 x 8 x 0.81mm
Höhe = 0.81mm
Arbeitsspannnung min. = 2,2 V

Asynchroner statischer RAM-Speicher, Cypress Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Organisation:
128 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Adressbusbreite:
16bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFBGA
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
6 x 8 x 0.81mm
Höhe:
0.81mm
Arbeitsspannnung min.:
2,2 V
Weitere Suchbegriffe: 1710970, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62137FV30LL45BVXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,7744*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 3,19328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.606,5408*
€ 1.911,78355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.597,5312*
€ 1.901,06213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.565,6736*
€ 1.863,15158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.546,2816*
€ 1.840,0751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.532,7744*
€ 1.824,00154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.