Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SL1011A Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 1kA, 420V, Impuls 800V, +90°C, Axial, 8 (Dia.) x 6.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709941
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1011A350A
EAN/GTIN:
     5059041093835
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = SL1011A
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 1kA
DC Durchschlagspannung = 420V
Impuls-Durchschlagspannung = 800 V, 900V
Montageart = Axial
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6.05mm
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasentladungsröhre Littelfuse Serie SL1011A. Die GDT-Plasma-Überspannungsschutzgeräte der Serie SL1011A von Littelfuse bieten eine hohe Leistungsfähigkeit bei schnell ansteigenden Transienten, wie sie bei Blitzschlägen induziert werden. Die Serie SL1011A von Littelfuse bietet außerdem eine ultraniedrige Kapazität und eine optimierte interne Geometrie, die für niedrige Einfügedämpfung bei hohen Frequenzen sorgt. Zusätzlich ist die Serie SL1011A robust genug, um einem Impuls von 5000 A zerstörungsfrei standzuhalten. Zu den Anwendungen gehören Breitbandgeräte, ADSL-Geräte, XDSL-Geräte, Satelliten- und CATV-Geräte sowie allgemeine Telekommunikationsausrüstung. Ultraniedrige Einfügedämpfung Ausgezeichnetes Ansprechen auf schnell ansteigende Transienten
Weitere Informationen:
Serie:
SL1011A
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
1kA
DC Durchschlagspannung:
420V
Impuls-Durchschlagspannung:
800 V, 900V
Montageart:
Axial
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6.05mm
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter littelfuse, 1709941, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Littelfuse, SL1011A350A, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,96*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.