Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON Z SMD LED Cyan 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON Z SMD LED Cyan 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1709835
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXZ1-PE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led 3v
smd-led
LED Farbe = Cyan
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 16
Durchlassspannung = 3 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 125 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 505 nm
Serie = LUXEON Zmm

LEDs Lumileds LUXEON Serie Z. Die ultrakompakten Hochleistungs-LEDs der Serie LUXEON Z von Lumileds sorgen für ausgezeichnete Entwurfsflexibilität bei der Leuchtenentwicklung. Die ungekapselten LEDs in 1,3 x 1,7 mm können als Bausteine für spezialisierte einfarbige oder mehrfarbige LED-Arrays verwendet werden. Mit der Möglichkeit, bis zu 250 LEDs der Serie LUXEON Z auf einem Quadratzoll zu montieren stehen fast unbegrenzte Konfigurationen bei brillanter Lichtstärke zur Verfügung. Die LEDs der Serie LUXEON Z sind ideal für die Unterhaltungs-/Bühnenbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung für innen und außen, Rettungswagenbeleuchtung, phosphoreszierende Remote-Anwendungen und ein breites Spektrum an Spezialbeleuchtungsanwendungen. Ultrakompaktes Gehäuse mit 2,2 mm² Abmessung Ungekapselt Prüfung und Klasseneinteilung bei 500 mA Hoher Treiberstrom: 1 A (InGaN) und 0,7 A (AlInGaP) Max. T ;sub>j ;/sub> bis 150 °C Branchenweit führende Lm/mm2 für eine Lösung mit hoher Leuchtdichte Überlegene Farbmischung und Strahlkontrolle durch eine Reihe von Optiken Ermöglicht anpassbare Lichtquellen: linear, rechteckig, rund usw.; dadurch kleinere/einzigartige Leuchtendesigns
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Cyan
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
16
Durchlassspannung:
3 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
125 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
505 nm
Serie:
LUXEON Zmm
Weitere Suchbegriffe: 1709835, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXZ1PE01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,24*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.