Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Orange 2,25 V, 3030 mlm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709615
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LO P47F-V2BB-24-1
EAN/GTIN:
     5059041724050
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,25 V
Lichtstärke = 900 → 2800 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 3030 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 606 nm
Serie = PointLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,25 V
Lichtstärke:
900 → 2800 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
3030 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
606 nm
Serie:
PointLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1709615, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LOP47FV2BB241, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,70*
€ 556,563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,00*
€ 553,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,97*
€ 524,7543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,41*
€ 512,1879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,16*
€ 470,2404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.